ナンバー可変式南京錠

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37648414 品番 145-20 PU
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。
アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。
「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。
ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。
暗証番号はお好きな番号に設定可能。

ロックダイヤル式 呼称(mm)20 パープル 寸法A(mm)21 寸法F(mm)3.2 寸法D(mm)9 用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 仕様3桁可変ダイヤル式 材質(本体)アルミニウム 寸法E(mm)22 寸法B(mm)53 寸法C(mm)11 アズワン品番64-8338-97 材質(ツル)
注意
※本製品は防犯性向上を考慮している為、非常開錠機能はございません。
変更した暗証番号はメモを取るなど忘れないよう記録・保管してください。
また、防滴・防水仕様ではありませんので湿気の多い所、水のかかるところでは使用しないでください。故障の原因となる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
工具箱の施錠
株式会社サンキサイエンス 様 (製造業)

隣、上下の工具箱に擦れ、当たった時に番号が変わってしまった。その程度のショックで変わるようでは使い物にはなりません。 その為この鍵の20倍以上する価格の工具箱を急いで一部切断し開け、緊急作業を終わる事になり、しかたないので買い換えました。

対象商品:
23611945
2024-09-19
用途:
工具箱の施錠
株式会社サンキサイエンス 様 (製造業)

隣、上下の工具箱に擦れ、当たった時に番号が変わってしまった。その程度のショックで変わるようでは使い物にはなりません。 その為この鍵の20倍以上する価格の工具箱を急いで一部切断し開け、緊急作業を終わる事になり、しかたないので買い換えました。

対象商品:
37648466
2023-07-29
用途:
倉庫の施錠
白石物産株式会社 様

コストパフォーマンスに優れ、機能的に何も問題ありません。

対象商品:
37648405
2020-06-07
用途:
バッグのジッパー施錠用として

色やサイズのラインナップが多く、価格も手頃でこれしかないと思いました。
バイク用バッグのジッパーが開かないように使っていましたが、紛失したために再度購入に至りました。

対象商品:
37648396
2020-04-26
用途:
ポストの鍵に使用
その他業種

見た目がスタイリッシュで大満足。大きさは小さいですが、番号を合わせやすいです。

対象商品:
37648432
2019-12-02
用途:
獣害対策電柵電源BOXに使用する
農・林・水産業

鍵番号が共有出来ることにより、鍵のキー保管が不要になる

対象商品:
37648396
2017-02-19
用途:
脚立、ハシゴの盗難防止
有限会社アスコ通信特機 様

小さくて番号の変更も簡単でした。
耐久性はまだ分かりませんが、外で使用するので時々油を注せば大丈夫かと思います。
安いので錆たらまた買えばいいかな。

対象商品:
37648545
2017-03-21
用途:
ツールボックスの施錠用

任意に番号を変更できることが良いです。
その他としては特に問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする