電気絶縁用ビニルテープ No.21

(109件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) テープ長さ(m)10 主な用途電気絶縁用 注文コード37648624 品番No.21N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はテープ長さ・主な用途・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 粘着力1.81N/10mm 主な用途電気絶縁用 用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に 仕様フタル酸非含有 使用温度範囲(℃)-10〜60 基材ビニル基材 粘着剤ゴム系 引張強度(N/mm)35.9 JIS規格JIS C 2336 A種 伸び(%)180 対SUS粘着力(N/10mm)1.81 巻戻し力(N/10mm)3.42(低速) 引張強度(N/10mm)31.3 絶縁破壊電圧(kV/mm)56.9(常態) 特性耐寒性、初期粘着性
注意
2023年12月より、
製品の安定供給を目的に天然ゴムメーカーの変更及び二社購買とさせていただきます。
変更後の製品外観や性能に影響が無いことは確認済みですが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
フイルムの張り合わせ
製造業

ずっとリピートしております。社内こちらでないと強度など必要なものの時に使用しています。

対象商品:
46129736
2025-03-07
用途:
電源線のカバー

多分一番売れているカラーだと思うのですが、何故かテープは少々固く、接着面はノリが残るような(古さ)を感じました。
季節の問題なのでしょうか、一緒に買った違う色の物はそう言う事はありませんでした。

2025-04-27
用途:
電気工事

安心の日東電工!使いやすく、巻が多いのでコスパに優れています。毎回リピートしています。

2024-10-16
用途:
水産用
鹿児島県漁業協同組合 様

ロープ結線時の処理の時に使用していますが、手切れがよく仕事効率も上がり
重宝しています。

2024-10-15
用途:
廃乾電池、リチウム電池内蔵家電等製品用
宇美町・志免町衛生施設組合 様 (その他業種)

リチウム電池の絶縁処理時に透明だと確認しやすいので使用してます。

2024-09-25
用途:
仮止め、保護、電線の修復時 等
サービス業

この10M巻きが使いやすい。使用時の使い勝手が良い。

対象商品:
31259079
2024-05-28
用途:
ガラスのサンドブラストのマスキングに使用
その他業種

ガラスにサンドブラストの段彫りを施すときに使用しています。
幅があるのでデザインを転写するときに重宝です。
ブラスト後にテープにカットを入れる時は、熱でテープが変化するのか粘るように伸びるのでカッターの刃がすぐにダメになります。
そこだけが残念。
サンドブラストにもっと適しているテープがあるなら教えて欲しいですが、私が知っている中ではこのテープが一番使いやすいです。

対象商品:
46129736
2024-04-19
用途:
絶縁用

経年によるベタつきがあるので使う箇所は限られてきますが
昔からの定番ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする