ガンファイター270

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37648861 品番362-27
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85 用途仮枠大工、剪定 仕様ロック機構付き ピッチ(mm)3.7 刃長(mm)270 板厚(mm)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37648861
2023-10-16
用途:
竹の伐採
農・林・水産業

2x4材を切断するのに購入しましたが、竹の伐採を依頼され、パッケージの用途に書かれていたので試しに使ってみました。サクサク切れましたので作業がはかどりました。

対象商品:
37648861
2019-06-23
用途:
竹伐採

グリップの握った感じが、しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする