ガンファイター270 替刃

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37648877 品番363-27
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

刃長(mm)270 刃わたり(mm)270 ピッチ(mm)3.7 用途仮枠大工、剪定 全長(mm)310 質量(g)45 板厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.0 目数(mm)12枚目/30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37648877
2022-02-09
用途:
植木剪定 伐採作業
その他業種

ガンフアイターは非常に丈夫です。少し太めの丸木を切ろうと。同じサイズのカーブも求めました。
信頼感があります。

対象商品:
37648877
2017-11-11
用途:
庭木の剪定
その他業種

よく切れますが、木のやにが付くことがありますが、お値段そうとうかな。

対象商品:
37648877
2016-05-17
用途:
竹切り鋸のスペアー
建設業・工事業

このノコギリはよく切れるので 重宝しています.

対象商品:
37648877
2015-12-09
用途:
ノコギリ替え刃

ノコギリの替え刃に購入 まだ使用していませんがスムーズな対応で助かります。

対象商品:
37648877
2013-08-22
用途:
木の伐採

切れ味抜群で作業が捗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする