導電性指サック スポアブラック カット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 37648904 品番 スポアブラック 02Z S15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。

材質天然ゴム 全長(mm)45 タイプザラ目付・カットタイプ 内径(Φmm)15 肉厚(mm)0.11 表面抵抗率(Ω/sq)106-8 用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 仕様RoHS規制適合品 機能導電性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする