導電性指サック スポアブラック ロール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 内径(Φmm)18 注文コード37648913 品番スポアブラック 3ZN M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径3種類から選べます 他の種類を見る

導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。

タイプロールタイプ 仕様RoHS規制適合品 材質天然ゴム 肉厚(mm)0.10 表面抵抗率(Ω/sq)106-8 用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 全長(mm)63 内径(Φmm)18 機能導電性 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611212
2021-12-20
用途:
製品製造時の取り扱い用

他の商社から購入しておりましたが、少量のため、モノタロウで購入しました。
使用勝手は変わらないので特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする