LRC21-R60 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 37649927

LRC21-R60 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 37649927 LRC21-R60 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 37649927

ヤマト L型ロールコンビテナー21

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37649927 品番LRC21-R60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外形寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。

質量(kg)39 材質(本体)スチール グレー 最大積載荷重(kg)500 材質(天板)樹脂 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×595×1455
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37649927 LRC21-R60 49827532 LRC21-R60 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37649927 LRC21-R60 49827523 LRC21-R50 ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリー 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49827548
2020-02-07
用途:
凍結の材料を運搬時に使用
奥羽乳業株式会社 様 (製造業)

底板・側面が樹脂製なので、材料に傷が付きにくい点が良い

対象商品:
37649936
2016-03-29
用途:
精密機械保管用

台車に載せていた精密機械を保管する用途で購入しました。他の商品と違いガードがついているので安心して置いておけます。
値段はもう少し安いと文句無いですが使用感は大満足なので差し引きしてもプラスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする