SBS 浅型スライドボックス 未来工業 37650706 SBS 浅型スライドボックス 未来工業 37650706

浅型スライドボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37650706 品番 SBS
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。

適合仕切板
上下仕切り用/1M-S
左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2
CD管16/2
PF管14・16/2
種別1ヶ用 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37650706
2020-07-02
用途:
電気工事の時
電気・ガス・熱供給・水道業

薄くて最高。何処にでも使用可能で最高です。止めやすい

対象商品:
37650706
2017-09-19
用途:
コンセント増設工事

依頼されたコンセント増設工事で壁の裏側にコンセントを付けるに使用、薄型で満足

1人が参考にしています
対象商品:
37650706
2014-12-16
用途:
プレハブのコンセントおよびスイッチ用ボックス

プレハブの壁は薄壁(30mm厚)だったので深型では壁内に収まらなかったので薄型を使用しました。奥行もピッタリで壁面に引き出しフレーム(13mm)を使用する事で出っ張りも少なく見栄え良く施工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする