入力方式端子モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト入力電圧(V)AC100適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)厚さ(mm)25質量(g)270形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピード最大風量(m3/min)0.55/0.63(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)28/30(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)9/7電流(A)(50/60Hz)0.12/0.1最大静圧(Pa)21.6/28.4(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])2350/2700(50Hz/60Hz)拘束電流(mA)0.13/0.11(50/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)