SanACE ACファン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37651406 品番 109-601
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状角形 厚さ(mm)51 質量(g)1100 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60 周波数(Hz)50/60 スピードタイプ標準スピード モーターコンデンサモータ 入力電圧(V)AC100 入力方式端子 最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz) 材質(フレーム)アルミニウム 音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz) 入力(W)(50/60Hz)37.5/33 電流(A)(50/60Hz)0.43/0.35 最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)160×160 保護方式サマールプロテクト 定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz) 拘束電流(mA)0.72/0.70(50/60Hz) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
補修

FANから異音が発生したため交換用として購入。既存の適合コネクターに取り付けたので簡単だった。

対象商品:
37651406
2018-05-21
用途:
制御盤FAN
株式会社中島製作所 様

設備制御盤内のFANが不動となり交換用として購入。
値段的にもう少し安くなると助かる。時間に余裕があったら、商社から購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする