フォアコートスタンプ台(大型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37651862 品番 HCN-3-K
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な、速乾タイプのスタンプ台です。チラシやカタログ、DM、ポスターなどの印刷物はもちろん、普通紙にもスピーディーになつ印できます。盤面に採用したきめ細かな表布が、均一でムラのない鮮明な印影を実現。しかも、完全に乾いた印影は、水に濡れてもにじむことはありません。フタには盤面乾燥を防ぐシリコンパッキンを採用しているので長期間ご使用いただけます。

寸法(mm)126×102.5×17 盤面サイズ(mm)106×67 成分油性染料タイプ 仕様グリーン購入法適合理由:インキ補充式 サイズ大型 質量(g)約109 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:SCN-40 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 025 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙以外のものになつ印しないでください。
※フィルムには不向きです。
※適性の紙でも紙質により、印影の乾燥が遅くなったりニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※ノンカーボン紙・感熱紙の発色文字になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
※ご使用後はパッドの乾燥を抑えるため、蓋をしめて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37651853
2017-12-23
用途:
木材にスタンプを押す作業
サービス業

すぐに乾くので大変良い、インク量が少ないように感じて、何度も着けて
使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする