フォアコートスタンプ台(中型)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37651896 品番 HCN-2-K
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な、速乾タイプのスタンプ台です。チラシやカタログ、DM、ポスターなどの印刷物はもちろん、普通紙にもスピーディーになつ印できます。盤面に採用したきめ細かな表布が、均一でムラのない鮮明な印影を実現。しかも、完全に乾いた印影は、水に濡れてもにじむことはありません。フタには盤面乾燥を防ぐシリコンパッキンを採用しているので長期間ご使用いただけます。

寸法(mm)110.1×91.7×17 盤面サイズ(mm)90×56 成分油性染料タイプ 仕様グリーン購入法適合理由:インキ補充式 サイズ中型 質量(g)約89 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:SCN-40 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 025 繰り返し・詰め替え対応
注意
※紙以外のものになつ印しないでください。
※フィルムには不向きです。
※適性の紙でも紙質により、印影の乾燥が遅くなったりニジミが生じたりしますのでご確認の上ご使用ください。
※ノンカーボン紙・感熱紙の発色文字になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
※ご使用後はパッドの乾燥を抑えるため、蓋をしめて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
賞味期限印字

油性染料のスタンプ台、これを使っていましたが、
長く使用して蓋が壊れたので同じ油性染料の他社製品(少しお安い)を購入したら、使いにくいと現場から…買い直しました。
今後もフォアコートにします。

対象商品:
37651896
2023-07-04
用途:
化粧箱への印字
まほろば 様 (農・林・水産業)

つかいやすく満足です。乾きまで3分くらいです。乾けばスレません

対象商品:
37651887
2021-04-04
用途:
値札、社判を押すのに使用。
卸売・小売業

まだ、使い始めたばかりなので、わからない部分が多いが、乾きやすい
のが良い。

対象商品:
37651896
2020-07-23
用途:
パンフレットなどへのスタンプ
ジーケーサービス 様

これはいいですよ!

試しに、表面がツルツルなカタログにゴム印をスタンプしてみましたが、ホントに押印から1分で乾きました!

油性なのでスタンプ台の乾燥が心配でしたが、蓋がロック出来る仕組みになっており、しかも蓋の内側にはちゃんとパッキンまでありました。

さすがシヤチハタさんですねー!!!

対象商品:
37651896
2020-07-14
用途:
カタログ等への社印捺印、ラベル等の捺印
医療・福祉・介護関連業

速乾性が良く、にじみもなく作業の効率化UP。大変重宝しています。

対象商品:
37651896
2020-03-24
用途:
ラベル、検査表、荷物の受け取り、事務処理など
株式会社クボタ 様

速乾性と黒のくっきり感が好きでスタンプ台といえば、タイプが変更なっても以前よりフォアコート一点です。

対象商品:
37651896
2019-07-04
用途:
コート紙にナンバリング

コート紙には最適です!
押して数秒後には乾いておりにじみや他に移ることもありません。
もっと早く見つければよかったです。

対象商品:
37651896
2019-04-24
用途:
事務作業に使用
卸売・小売業

ワンタッチで開くと勘違いしてました(´;ω;`)
ただの私の見落としです・・・色ははっきりと綺麗にでます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする