E5CN-Q2H03T-FLK サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 ベーシックタイプ) E5CN/E5CN-U omron(オムロン) 37652212

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 ベーシックタイプ) E5CN/E5CN-U

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37652212 品番E5CN-Q2H03T-FLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は103種類から選べます 他の種類を見る

48mm角の汎用温度調節器のベストセラーが進化。
250msの高速サンプリングを実現。
伝送出力機能で記録計へ簡単接続。
加熱、冷却制御とも電圧出力(SSR駆動用)。
11セグメント表示で簡単設定可能。
1台で熱電対・白金測温抵抗体の両方をカバー。
現在値の3色表示切替え機能で遠くからでも状態一目瞭然。
設定プロテクトがオペレータに一目瞭然。
マニュアル出力機能搭載。
高寿命リレー出力タイプ。
非接触センサ形ES1B用外部供給電源付タイプ。

電源(V)
AC100〜240
形ES1B用外部供給電源:DC12V±10% 20mA 短絡保護回路付き
保護構造
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース:IP20
端子部:IP00
入力
センサ入力:
熱電対/K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU
白金測温抵抗体/Pt100、JPt100
非接触温度センサ/10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
電圧入力/0〜50mV
入力インピーダンス(Ω)
電流入力150以下、電圧入力1M以上
形ES2-HBを接続する際は1:1接続でご使用ください
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)
3年保証時:-10〜+50
指示精度
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下
K(-200〜1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLUは(±3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、W、PU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
耐振動(耐久)
10〜55Hz
片振幅0.75mm 3軸方向 2h
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、W、PU):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下
Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
耐振動(誤動作)
10〜55Hz
20m/s2
3軸方向 10min
出力電圧出力(SSR駆動用) 補助出力2点 消費電力7.5VA(最大) 消費電力(VA)最大:7.5 オプション単相ヒーター用検出機能 寸法(mm)48×48 質量(g)取付け具:約10 タイプ端子台タイプ 入力種類熱電対/測温抵抗体マルチ入力 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付) 耐電圧AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) 本体質量(g)約150 感度調節:0.1〜999.9EU(0.1EU単位) ケース色 出力点数補助出力2点 文字高(mm)PV:11、SV:6.5 設定方式前面キーによるデジタル設定 機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、マルチSP、SPランプ、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト等 制御出力出力電圧DC12V±15%(PNP) 最大負荷電流21mA、短絡保護回路付き 指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) リセットマニュアルリセット値:0.0〜100.0%(0.1%単位) 保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数100万回) サンプリング周期250ms 耐衝撃(耐久)300m/s2、3軸方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度10〜80% 保存温度範囲(℃)-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと) 通信機能RS-485通信付 耐衝撃(誤動作)100m/s2、3軸方向 各3回 警報設定値-1999〜9999(小数点位置は入力種別による) 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 制御周期0.5、1〜99s(1s単位) 比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位) 積分時間(I)0〜3999s(1s単位) 微分時間(D)0〜3999s(1s単位)、RTがONのときは0.0〜999.9(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) イベント入力なし
注意
※高寿命リレー出力は、閉路時・しゃ断時にトライアックで開閉するため、DC負荷を接続してご使用される場合、出力がOFFしません。必ずAC負荷を接続してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37652212 E5CN-Q2H03T-FLK 46675745 E5CC-QX2ASM-002 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08590145
2017-05-25
用途:
配電盤の取り付け、バ−ナ−のオン、オフ
株式会社九州国際自動車興業 様

pt100との相性が良く、設定も簡単でした。配電図がもう少し見え易ければもっと良かった。

対象商品:
08590145
2013-06-26
用途:
湿度調節器

今まで使用していた物が、デジタル表示が見えにくくなり、購入しました。他より格安でしかもオムロン製品が値引きの期間に購入できましたので、とてもお得で合計6個購入しました。使用にも何も問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする