入力
温度入力タイプ:
熱電対/K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU
白金測温抵抗体/Pt100、JPt100
非接触温度センサ/10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
電圧入力/0〜50mV
指示精度
熱電対/(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下
K(-200〜1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400〜800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。Wは(±3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLUは(±3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体/(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
電圧の影響
熱電対入力(R、S、B、W、PLU)/(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力/(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下(Kセンサーの-100℃以下は±10℃以内)
白金測温抵抗体入力/(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
温度の影響
熱電対入力(R、S、B、W、PLU)/(±2%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力/(±2%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下(Kセンサーの-100℃以下は±10℃以内)
白金測温抵抗体入力/(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
出力リレー
補助出力なし
消費電力6VA(最大)
消費電力(VA)(最大)6
オプションなし
寸法(mm)48×48
質量(g)取りつけ具:約10
タイププラグインタイプ
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
入力種類測温抵抗体/熱電体(マルチ入力)
保護構造前面/IP50相当、リアケース/IP20、端子部/IP00
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付)
耐電圧AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
本体質量(g)約110
感度調節:0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
ケース色黒
出力点数-
文字高(mm)PV/11、SV/6.5
設定方式前面キーによるデジタル設定
機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、マルチSP、SPランプ、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト等
制御出力1c AC250V 3A(抵抗負荷)、電気的寿命10万回、最小適用負荷5V10mA
入力インピーダンス(Ω)電流入力/150以下、電圧入力/1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください。)
指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/(3年保証時)-10〜+50
リセット(マニュアルリセット値)0.0〜100.0%(0.1%単位)
保護機能メモリ:不揮発性メモリ(書込み回数100万回)
サンプリング周期250ms
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸方向 各3回
使用周囲湿度相対湿度10〜80%
保存温度範囲(℃)-20〜+60(ただし、結露または氷結しないこと)
通信機能なし
耐振動(誤動作)10〜55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸方向 各3回
警報設定値-1999〜9999(小数点位置は入力種別による)
許容電圧範囲電源電圧の85〜110%
制御周期0.5、1〜99s(1s単位)
比例帯(P)0.1〜999.9EU(0.1EU単位)
積分時間(I)0〜3999s(1s単位)
微分時間(D)0〜3999s(1s単位)/RTがONのときは0.0〜999.9(0.1s単位)
信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
供給電源(形ES1B用外部)DC12V±10% 20mA、短絡保護回路付き
イベント入力なし