デジタルサーモ E5LD

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37652483 品番E5LD-6C AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

マイコン内蔵の高精度なデジタルサーモ。
マイコンによる高精度(0.1℃単位)な温度制御。
制御する機械に合わせて、調節感度を調整可能。
省エネ運転に便利な設定値シフト機能、運転停止に便利な制御禁止機能付き。

外部入力
信号:接点信号入力(ON動作)
設定値シフト、制御禁止:短絡時最大インピーダンス 1kΩ以下でON、開放時最小インピーダンス 100kΩ以上でOFF、流入電流 約1mA
種類正動作(冷却用) 電源電圧(V)AC100 機能設定値シフト、制御禁止 入力種類サーミスタ 仕様設定値シフト設定範囲:-9〜+9℃(1℃単位) 質量(g)約200(金具含まず) 制御方式ON/OFF制御 消費電力約1.2VA 感度調節:0.5〜9.0℃(0.5℃単位) ケース色ライトグレー(5Y8.5/1) 文字高(mm)12 設定方式アップ・ダウンによるデジタル設定 制御出力リレー接点 指示方式LCDデジタル全指示 メモリー(保護)不揮発性メモリ(書込回数:10万回) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 寿命出力リレー:10万回以上(電気的) 指示精度±(1℃+1ディジィット)以下 サンプリング周期2s 耐振動(耐久)10〜55Hz、0.75mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度35〜85% 測温部一体形、サーミスタ、リード線長さ2m 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) 耐振動(誤動作)10〜55Hz、19.6m/s2、X、Y、Z各方向:10min 耐衝撃(誤動作)98m/s2、6方向 各3回 温度設定範囲(℃)-20.0〜60.0 許容電圧範囲電源電圧の85〜110% 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間) 制御リレー出力AC250V、3A(抵抗負荷) 1a
注意
※サーミスタは本体に取り付けられています。取りはずし、リード線の延長はできません。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
保冷庫の温度管理
有限会社ナラブ電気 様

コンパクトで操作も簡単で動作温度も小刻みに設定できて温度表示も見やすく
おすすめの商品です。欲を言えばば接点の電流値が5A有れば便利です。

2023-12-22
用途:
熱帯魚の温度管理
その他業種

20年ほど前に購入した物が壊れてしまい再度買い直しです。熱帯魚の水温管理にヒーターと連動して使用してます。サイズと見た目も良く非常に気にってます。

対象商品:
08590312
2019-11-22
用途:
発酵菌の活性化に使用
有限会社日本の稲作を守る会茨城支店 様 (農・林・水産業)

15年使用した温度センサーが壊れて代替え品で使用しましたが、非常に良く作動して発酵温度を保持して居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
08590321
2016-10-31
用途:
冬場冷凍機の冷却水循環ポンプの自動運転停止

温度調節器とセンサーを購入するより、一体型なので安価に購入できる。

対象商品:
08590312
2015-04-01
用途:
温度管理

ヒステリシス設定が0.1℃ステップで設定変更可能なところが便利

2人が参考にしています
対象商品:
37652501
2014-03-21
用途:
加熱用の入り切
農・林・水産業

週末でも翌日配達されるところがいいです 使用中の急を要するときにはたよりになります。

2人が参考にしています
対象商品:
08590303
2014-04-13
用途:
発酵器内の温度センサーに使用。

門外漢にも分かりやすいよう配線を接続器(ヒーター等)含めイラストで案内してほしい。電話での応対や説明案内は大変良かった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
37652483
2015-07-26
用途:
小屋裏冷却

接点電流容量 3A ですが 5A位まで増やせないか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする