電子サーモ形E5L-A □

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37652544 品番 E5L-A100-200
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

機器内蔵用の簡易制御に最適。
AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。
センサ付属によりすぐに使用可能。
ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。

タイププラグインタイプ 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 入力種類サーミスタ 制御出力リレー/有接点1c AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷) 制御方式ON/OFF制御 設定方式アナログ設定 指示方式無指示 寸法(mm)45×35 質量(g)約80(本体のみ) 保護構造前面/IP40、端子部/IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリU 設定温度(℃)+100〜+200 電圧許容変動電源電圧の85〜110% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 最小目盛(℃)10 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)約3 耐振動(耐久)振動数10〜55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 感度調整約0.7〜4℃可変 耐振動(誤動作)振動数10〜55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度1%FS以下 電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細素子互換式サーミスタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37652526
2022-08-10
用途:
恒温槽の温度制御
尾方電気 様

温度が正確で簡単設定できる、設定温度からマージンがあるのでチャタリングがない。

対象商品:
37652526
2020-12-15
用途:
住宅の温度制御に仕様

オムロンの、廃版製品の代替えで使用。
出来たら、外部設定器が使えたら、最高だった。

対象商品:
37652526
2016-06-13
用途:
発芽用冷蔵庫 クリスマスローズ種子発芽
有限会社若林空調設備 様 (建設業・工事業)

急ぎでしたので大変助かりましたお客様からも感謝信用されました

1人が参考にしています
対象商品:
37652526
2018-10-22
用途:
花の温室の温度管理
農・林・水産業

取説の中に本電子サーモは電源のON,Offのスイッチである旨明示した方が良いのではないでしょうか。
小生電気の知識が乏しいため、100Vで入力した場合出力端子からは100Vの電力が得られるものと思っていました。実際はON,OFFの信号だけ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-09-22
用途:
冷暖房の制御
農・林・水産業

アナログタイプはおすすめできません。

説明書を見て驚きました。
「設定は20回以下でご使用ください」と書いてあります。

ダイヤルを20回まわしたらバカになる、って意味ですよね?
いくらなんでも耐久性が少なすぎです。

ダイヤルはただでさえ相当グラグラしており、設定の正確性も疑問です。
これはちょっと使えません。

多少高くてもデジタル式(E5L-C)をおすすめします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37652526
2016-02-25
用途:
農業用液肥の製作
農・林・水産業

本体はいいのですが、共用ソケットの必要性を明確に表示してほしかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37652535
2013-09-15
用途:
保温庫

共用ソケットとセットで使用。
オムロン製なので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
37652526
2015-10-25
用途:
倉庫の空調機器
農・林・水産業

大変良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする