機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
相応の取り扱い説明書が付いているから利用し易くて問題は無しです
設定どおりに動作しているので満足しています。温度を確認するために、市販のデジタル温度計と見比べています。市販の温度計は最小目盛が0.1度なので、E5L-CのON/OFF時の温度が市販の温度計と若干ずれがあります。センサーの温度調整だけでも、0.1度刻みで、プラスマイナス2度くらいの範囲で調整できると確認がしやすいと思います。
思った以上に良かったです。価格がもう少し安ければ・・・・・・
対応、商品とも満足です。
大変良かった。
操作も簡単で特に問題ない
付属のサーミスターが湿度100%の中でつかうとすぐに故障してしまい、保護チューブ入りに付け替えました。
小型であつかいやすい。