電気式刈払機

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37652675 品番AK-3000
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です
●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます
●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています

刈込み幅(mm)
(金属刃使用時)200
(あんぜんローター使用時)250
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時) 質量(kg)2.5 用途芝から雑草までの刈込み 付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1 材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500 コード長さ(m)0.25 型番AK-3000 電源(単相/V)100 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 刈刃外径(Φmm)200
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※1回の作業時間は30分以内とし、10〜20分休憩してください

商品説明動画

リョービ 充電式・電気刈払機
この動画は、25人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:605
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-04
用途:
草刈り
ノセ工芸 様

自社の駐車場が民家が有り、大きい音は迷惑になるので電動式を購入しました
静かで結構刈り取れます。付属のベルトで切っておりますが、もっと強いのを注文しました。機能的には満足しています。

2024-12-20
用途:
草刈り

刈刃とナイロンコードと兼用で便利かと思いこれを購入。ナイロンコードが専用のコード(直径2×長さ10mm)使用しないといけないのが残念。耐久性を考え2.4mmとか太いのが使えなく色々なナイロンコードが使えたら良い。 
コードの交換はすんなりとできます。
威力は十分あり雑草をばしばし切れます。

対象商品:
37652675
2020-10-28
用途:
庭の手入れ

音が静かで、パワーもそこそこなので、狭い庭にはちょうど良い。
ヘッドが重くて、やや疲れる。

1人が参考にしています
対象商品:
37652675
2018-08-23
用途:
草刈り
製造業

購入して7年経ちますが、非常に元気です。主に、ナイロンカッタでの使用です。バランスも取りやすく、満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
37652675
2016-06-24
用途:
草刈り

刈刃とナイロンコードと兼用なのが便利です。
付け替えも簡単だし使い勝手も良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
37652675
2014-07-14
用途:
草刈
株式会社松尾鉄工所 様

電動式で、扱いやすいのですが、もう少し軽いイメージがあったのですが、結構重くて腕が筋肉痛です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする