M-922BF セーバーソーブレード モノタロウ 37653226 M-922BF セーバーソーブレード モノタロウ 37653226 M-922BF セーバーソーブレード モノタロウ 37653226 M-922BF セーバーソーブレード モノタロウ 37653226 M-922BF セーバーソーブレード モノタロウ 37653226

セーバーソーブレード

(132件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 37653226 品番 M-922BF
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パイプも切断可能

材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数14 有効長(mm)130 全長(mm)152 主要切断材料木材(〜19mm )、鉄パイプ(2.4〜3.18mm)、チャンネル(1.6〜5.7mm)、非金属(2.4〜9.5mm) 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 用途金属用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:418560
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37653226
2026-03-14
用途:
日常使い
その他業種

5枚もあって便利 よく切れるし、色々な物に対応しているから

対象商品:
37653226
2026-03-04
用途:
DIY用のB&Dノコに使用

レビューを見ると、メタルもウッドもいけちゃう様な表記が多々あったので、自分も試してみた。
確かにメタル用だけど、意外と楽にウッドも切れ切断面も綺麗なのに驚いた。

2025-11-01
用途:
廃金物の解体など
自動車・二輪車・自転車関連業

廃金物の廃棄のため長尺物をカットするために使いましたが特に問題もなく使えました。

2025-08-19
用途:
配管、鋼材の切断
建設業・工事業

切れ味はメーカー品と遜色ないです。耐久性は多少劣りますがコストパフォーマンスは抜群です。

2025-04-15
用途:
鉄材の切断用
農・林・水産業

イレクターパイプの切断用に購入した。
切れ味がよくて作業がはかどった。
ほかの物にも使えそうなのでよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37653226
2025-04-07
用途:
庭木の剪定、竹藪の整理
農・林・水産業

5本も入っていたので余り期待をしていなかつたが、思っていた以上の切れ味で助かった。

2025-03-22
用途:
ポールの切断
建設業・工事業

ポールの切断に使いましたが、問題なく切れます。次回からも購入しようと思います。

2024-10-15
用途:
作業時
建設業・工事業

何度もリピしてます。
床材や配管などの切断に使って
コスパ最高耐久性もそこそこで助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする