ジグソーブレード

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 37653235 品番 M-118A
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

材料切断に。

全長(mm)75 有効長(mm)50 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 幅(mm)8 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄(合金鋼を除く)、アルミ板(〜3mm) 1インチ当たり山数24 用途金属用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:563
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07227927
2025-10-02
用途:
扉加工
サービス業

とても切れ安くストレスを感じなかった。
値段が安いので惜しみなく交換できた。
消耗品とし割り切って使えるのでとても
満足。

2025-02-10
用途:
鉄パイプ、鉄板の切断
製造業

安価なので切れ味が落ちたなと思ったら、ためらいなく交換できます。

2024-12-02
用途:
消耗品はコスパ重視

消耗品なので、リーズナブルなのが一番です。切れ味も問題ありません。

対象商品:
07227927
2021-04-23
用途:
金属の加工加工
YMロック 様 (建設業・工事業)

対ステンレスの場合の耐久性はボッシュ等に劣っていると思いますが、金額が安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37653235
2020-11-09
用途:
ユニットバスのパネルカット等で仕様

刃の山数が24Tなので薄い鉄板等の切断にバリ等が少なくていい。刃の長さも仕事上ちょうどいい、刃の幅も狭く円切り等もキレイにカットできる。

対象商品:
07227927
2022-01-05
用途:
ドア加工
鍵屋アート防犯タハラ 様

値段が安いのに、よく使えて、重宝しyています。また注文します。

対象商品:
37653235
2020-05-09
用途:
金属サイディング板の切断
製造業

ブレードの赤色が材料につきます。ちょうどサイディングの役物で隠れる部分でしたが、赤は血が付いたみたいで、気になる場合も、あるのではないかと思います。
肝心な切れ味は、他の同様なブレードと大差なく、切れます。

2人が参考にしています
対象商品:
37653235
2020-03-22
用途:
スチールパイプ切削
カスタムレボリューション 様 (製造業)

アルミやスチールパイプの切削作業で使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする