MJ77-14T ジグソーブレード モノタロウ 37653244

ジグソーブレード

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 有効長(mm)50 注文コード37653244 品番MJ77-14T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は有効長など3種類から選べます 他の種類を見る

材料切断に。

主要切断材料
軟鋼板 、アルミ、合金鋼2.5〜6mm
ステンレス(〜1.5mm)
全長(mm)75 有効長(mm)50 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm)8 刃厚(mm)1 1インチ当たり山数14 用途金属用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37653244 MJ77-14T 47313086 O-118BF ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 1パック(5本) 1,198 税込1,318 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07227927
2025-10-02
用途:
扉加工
サービス業

とても切れ安くストレスを感じなかった。
値段が安いので惜しみなく交換できた。
消耗品とし割り切って使えるのでとても
満足。

1人が参考にしています
2025-02-10
用途:
鉄パイプ、鉄板の切断
製造業

安価なので切れ味が落ちたなと思ったら、ためらいなく交換できます。

2024-12-02
用途:
消耗品はコスパ重視

消耗品なので、リーズナブルなのが一番です。切れ味も問題ありません。

対象商品:
07227927
2021-04-23
用途:
金属の加工加工
YMロック 様 (建設業・工事業)

対ステンレスの場合の耐久性はボッシュ等に劣っていると思いますが、金額が安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37653235
2020-11-09
用途:
ユニットバスのパネルカット等で仕様

刃の山数が24Tなので薄い鉄板等の切断にバリ等が少なくていい。刃の長さも仕事上ちょうどいい、刃の幅も狭く円切り等もキレイにカットできる。

対象商品:
07227927
2022-01-05
用途:
ドア加工
鍵屋アート防犯タハラ 様

値段が安いのに、よく使えて、重宝しyています。また注文します。

対象商品:
37653235
2020-05-09
用途:
金属サイディング板の切断
製造業

ブレードの赤色が材料につきます。ちょうどサイディングの役物で隠れる部分でしたが、赤は血が付いたみたいで、気になる場合も、あるのではないかと思います。
肝心な切れ味は、他の同様なブレードと大差なく、切れます。

2人が参考にしています
対象商品:
37653235
2020-03-22
用途:
スチールパイプ切削
カスタムレボリューション 様 (製造業)

アルミやスチールパイプの切削作業で使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする