デジタルノギスソーラーパネル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0.01〜200 校正証明書- 注文コード37653271 品番19984
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

電池の消耗軽減(2way power)
精密な作業に最適(最小読取値0.01mm)
高い精度を実現(器差±0.03mm)

測定範囲(mm)0.01〜200 校正証明書- 最小読取値(mm)0.01 付属品ケース付 仕様- トラスコ品番397-9377 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)187 使用温度範囲(℃)0〜40 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)46 寸法a(mm)286 最小表示量(mm)0.01 本体寸法(mm)289×88×12 使用温度(℃)0〜40 寸法e(mm)70 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10〜60 本体サイズ(mm)286×90×12 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.7 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±30【量子化誤差(±1カウント)を含みます】 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37653271
2023-12-04
用途:
検査作業
株式会社光製作所 様

テスト用電池が入っていましたが全然使えずすぐに交換、文字が小さいので老眼にはつらいです。それ以外は良好です

対象商品:
37653262
2021-09-13
用途:
板厚やパイプ径、バネの鋼線径計測
有限会社文化シヤッター魚津販売 様 (建設業・工事業)

電池式のデジタルノギスはすぐ電池消耗して
必要な時に役に立たない事が多かったが、
ソーラー併用なのでその心配がほぼ無いです。
結構シッカリ感あるので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37653271
2020-05-29
用途:
パイプのサイズ測定
自動車・二輪車・自転車関連業

ONボタン押してパット測定できます。デジタルなので数字が見やすいのでおススメです。しかもソーラーで充電するので長持ち!

対象商品:
37653271
2019-04-26
用途:
DIY作品
鏡神社 様

以前に購入したNSKの150mmは電池の消耗が早いので代わりのノギスを探していたところソーラーを備えたノギスが見つかり200mmを購入した。まだ使用頻度は多くないので電池寿命はわからないが価格的に割高のため満点にしなかった。

対象商品:
37653262
2019-03-29
用途:
様々な物の計測
製造業

製品自体はおおむね満足できますが(やや値段が高いが…)、かなり古い在庫が送られてきたのか、付属で付いているお試し用の電池が完全に切れていてお試し用ですらなかった。

あと小数点以下2ケタまで数字が出るので詳細がわかるのは確かに良いが、同じ物でも測り方によって出る計測値のズレが、かなりズレがあるように感じるので、ややこしい時がある。

なので、物によってはデジタルじゃなく目測で見るアナログタイプの方が、判断しやすい時があるので、結局併用して使っている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。電池の件大変申し訳ございませんでした。今回の件を踏まえ、今後の試用電池についてメーカーと協議いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
37653271
2017-09-03
用途:
機械の組み立てチェック時
その他業種

距離をおいてバーニアを読むのが苦しくなってきたのでデジタルは助かります。また、使用途中で電池切れがあると困るので、今回の製品は大変重宝します。

対象商品:
37653262
2016-11-10
用途:
建設工事での鉄筋やパイプ類の測定時

まだ現場での使用はしていませんが誤差無く使用できそうです。
手頃の値段でケース付きがなかなか見つからずこの商品を探せたことは良かったと思います。

対象商品:
37653271
2016-01-26
用途:
板金製品の測定

カーボン製だと器差±0.5mmで使いものにならない。
本商品の器差は、±0.03mmなので、精度的に安心して使用できる。
また、ソーラーなので電池消耗が少なく、この面でも便利です。
大切に、長く使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする