京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの ドリル
京セラインダストリアルツールズの ハイスドリル
京セラインダストリアルツールズの ハイスドリル関連商品
DBS-13 ドリルシャープナ用砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37653332
品番
AE24203
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
タイプ
(GC)超硬、ハイス用
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
50
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。