2L サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン 37653761 2L サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン 37653761

サンプリングバッグ(1口コック付き)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37653761 品番 2L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,734
販売価格(税別)
2,485
ノズル口径(Φmm)6 アズワン品番1-6332-12 材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン) 寸法(mm)210×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする