5L サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン 37653786 5L サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワン 37653786

サンプリングバッグ(1口コック付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37653786 品番 5L
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,136
販売価格(税別)
2,851
ノズル口径(Φmm)6 アズワン品番1-6332-14 材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン) 寸法(mm)400×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする