曜日別特売
FP-4-10 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル 37653874

4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(10個)
内容量1ケース(10個)注文コード37653874品番FP-4-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

適合4C用タイプF型パッケージサイズ(mm)60×75×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37653901
2025-03-07
用途: 同軸ケーブル加工に

1つ100円そこそことお安いですが、ケーブルコネクタコネクタとしての機能はしっかり果たしてくれます。
少量使用であれば、こちらが良いと思いまし
た。

対象商品 : 37653874
2024-03-01
用途: アンテナケーブルの作製
農・林・水産業

今まで別のメーカ品を使用していたが、特に遜色なく使用できた。
また安く購入できたので満足しています、

対象商品 : 37653901
2018-11-07
用途: TVの配線
サービス業

テレビの配線用に購入しました。
4KTV放送スタートに備えて張替えです。

対象商品 : 37653874
2018-10-13
用途: TV配線

栓自体はよいが、カシメのアルミわっぱがペンチでカシメる際かなりの力が必要。形状に工夫が欲しい。

対象商品 : 37653874
2019-07-07
用途: 75Ωケーブル接栓
製造業

①75Ω線の加工寸法説明資料が入ってないので適切な加工寸法がわからない。②内シースを押し込むととこまでも入っていき止まり位置がわからない。以前にホームセンターで購入した他社商品はストッパーがあり作業が安定していた③安いのは魅力だが次は買わない。

対象商品 : 37653874
2018-04-26
用途: アンテナケーブル作成時。

マックステルの接栓は以前に5C用を買ってリブ(?)の高さがあって確実にケーブルを取り付けられたので4C用も迷うことなく選びました。
4C用はリブの数が多く、長さを間違えたケーブルで試したところケーブル自体が痛むほど引っ張らなくては引き抜けませんでした。

対象商品 : 37653901
2018-05-26
用途: BSアンテナのケーブルの接続用

バラで買いましたので使用方法が分からなくてバラでも説明書が欲しかったです。
特にカシメ方法が分からなくてホームセンターの品で説明書を見ました。

対象商品 : 37653874
2018-02-07
用途: 価格が安くてよかった
個人農・林・水産業

田舎に、住んでいる、いるもので、なかなか商品が無くて、困っていましたが、モノタロウさんの、ねっとをみまして、大変便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする