曜日別特売
FP-5A 4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター マックステル 37653917

4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード37653917品番FP-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95
販売価格(税別)
86

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

適合5C用タイプF型パッケージサイズ(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: アンテナケーブルの補修用
農・林・水産業

アンテナケーブルのコネクター部が破損したのでこの商品を購入し、補修した。ケーブルを買いなおすより安価に補修できた。機能は問題なし。

対象商品 : 11108921
2024-04-16
用途: 旧配線の修理など
株式会社 速水電機商会

5C接栓を使用しましたが、リングが簡単に締まりました。これからも使用していきたいと思います。これでOKです。

対象商品 : 37653917
2022-10-16
用途: 同軸ケーブル工事の成端処理
建設業・工事業

アルミのケーブル抑えの部分が柔らかく作業しやすかった。ゆるみもなくしっかり止めることができた。

2が参考にしています
対象商品 : 37653883
2023-01-03
用途: 親戚の家で屋内でのTVアンテナ配線延長追加時に分配器と同時に使用
農・林・水産業

全く問題なく使用できました。地元のホームセンター等で購入すると結構高額です工事等では
多く使いますので、助かりました。

対象商品 : 11108921
2021-06-02
用途: アンテナ線の加工・設置

市販のアンテナケーブルの長さでは足りなかったため自作用に購入しました。2,3個で結構な値段をするため こちらを購入しました。お得です。

1が参考にしています
対象商品 : 37653917
2021-06-29
用途: ケーブルの修理に

室内のテレビケーブルの修理に、この商品を使用しました。

対象商品 : 37653917
2021-07-12
用途: FMアンテナのチューナーへの接続用として購入

この価格なら十分満足できる品質だと思います。ちゃんと接続出来ました。

対象商品 : 11108921
2020-08-25
用途: ある程度のCPあります。
株式会社レントプロバイダー

接栓は、いろいろなものがありますが
あまり品質にも差がないので、このコストでこの個数は、まずまず良いかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする