曜日別特売
GC2-8110 セルフ電源トータルカウンタ ライン精機 37654461

GC2-8110 セルフ電源トータルカウンタ ライン精機 37654461
GC2-8110 セルフ電源トータルカウンタ ライン精機 37654461

セルフ電源トータルカウンタ

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台桁数8入力フリー電圧入力(AC/DC20-250V)注文コード37654461品番GC2-8110
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54

桁数8最高計数速度20Hz入力フリー電圧入力(AC/DC20-250V)文字高(mm)10.6質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06126531
2023-02-09
用途: プレス機

CGシリーズ(古いタイプ)からCG2シリーズに交換した所、何回かに一回ミスカウントが発生するようになりました。
幾人かの方がレビューで書いておられる通りです。
ライン精機のホームページにこのカウンターについての注意点がありました。
以下の通りです。
旧製品GCシリーズから現行製品GC2シリーズへ切り替え時の注意点
現行製品のGC2シリーズ(無電圧接点タイプ)の入力の流出電流は旧製品のGCシリーズ(無電圧接点タイプ)と比べると小さくなっております。そのため入力が機械接点で、GCシリーズからGC2シリーズに交換した場合に、ご使用になる接点によってはミスカウントが発生する可能性がございます。 対策として微小負荷に適した接点をご使用いただくか、ブリーダー抵抗を外部に接続することをご検討ください。

1が参考にしています
対象商品 : 37654477
2013-02-01
用途: 製品カウント

機能としては満足です。サイズもこれだけコンパクトな製品が他社ではなかなか見つからないのでオンリーワンの製品だと思います。

対象商品 : 06126531
2021-08-21
用途: ベンダー(鉄筋曲げ機)のカウント

普通のリレーの接点では数十回に一回くらいミスカウントする事象がありました。
ライン精機のページの説明によると、微小負荷に適したリレーを用いてくださいとあり、
変更したらミスカウントがなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 06126531
2020-09-26
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

プレス機械の計数カウンターが電池切れ 交換用に購入しましたが カウント数が時々不足する 再度購入しても同様の現象が生じ ロータリーカムスイッチを交換しても直らず 原因不明(ノイズを拾っているのか?) フリー電圧タイプを再購入した現在様子見です

3が参考にしています
対象商品 : 06126531
2019-10-21
用途: 旧型の故障の為の交換

プレス機で使用してますがカウントされない時がある。プレス機が悪いと思って配線、スイッチを新品に交換しましたがカウントされない時が続いている。カウンターが不良かどうか分からないのでプレス機メーカーも困ってます。新しい物に交換してみようかとも思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 06126531
2013-02-04
用途: 食品包装機

試運転 (200回転)しか しておらず、よくわからないが 試運転は良好。very good.

対象商品 : 06126531
2019-02-02
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

リセットボタンが本体枠と同色(黒)で分かりづらい
リセットボタンの色(例えば黄色)等に変えてほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37654504
2018-09-27
用途: 機械の加工数管理
大野紙工所

不調となった電磁カウンターにこのサイズがもう無い為、代替え品として購入。設置も配線も問題なかったです。アナログから液晶に変わり見づらく思うのは慣れの問題かも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする