※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMZ3701 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654565 BMZ3701 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654565 BMZ3701 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654565

ステンレスメジャーカップ しずく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)11 容量(mL)100 注文コード37654565 品番BMZ3701
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ・容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!!
水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。
渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。
外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し)
内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)

容量(mL)100 サイズ(cm)11 深さ(mm)43 最小目盛(mL)25 最大外径(mm)110 底径(Φmm)95 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0510-0601 TKG品番(2017)6-0455-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする