BMZ3702 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654574 BMZ3702 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654574 BMZ3702 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654574 BMZ3702 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654574 BMZ3702 ステンレスメジャーカップ しずく TKG 37654574

ステンレスメジャーカップ しずく

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)13.5 容量(mL)200 注文コード37654574 品番BMZ3702
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズ・容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!!
水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。
渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。
外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し)
内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)

容量(mL)200 サイズ(cm)13.5 深さ(mm)52 最小目盛(mL)50 最大外径(mm)135 底径(Φmm)113 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0510-0602 TKG品番(2017)6-0455-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする