NKS-100 スパークバスター ナカヤ 37654592 NKS-100 スパークバスター ナカヤ 37654592 NKS-100 スパークバスター ナカヤ 37654592 NKS-100 スパークバスター ナカヤ 37654592 NKS-100 スパークバスター ナカヤ 37654592 NKS-100 スパークバスター ナカヤ 37654592

スパークバスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37654592 品番NKS-100
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。
従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。
金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。

対応機種
日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSL
マキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ
リョービ:G-104/105/110シリーズ
BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ! 質量(g)780 対応刃物:100〜125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター 最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37654592
2020-02-28
用途:
配管作業時
建設業・工事業

安全に作業できます。
ただ、各所のビスのゆるみに注意です。

対象商品:
37654592
2013-07-08
用途:
廃棄コンテナの粉砕

通常サンダーには、保護カバーを外さないと125ミリチップソーは付かないので、非常に安全に作業ができます。切削時に出るキリコも飛び散らないので安心して作業ができます。難点といえば当たり前ですがかなり重くなります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする