パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
検出距離(mm)
150
検出対象
不透明体
注文コード
37654617
品番
EX-11EA
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・検出対象
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
付属品
取付ビス:1セット
検出方式
透過型
材質
-
検出距離(mm)
150
型式
動作切換スイッチ中継式
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
本体質量(g)
投・受光器:各約20
繰返し精度(mm)
0.05以下(検出軸に直角方向)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状
角
消費電流(mA)
投光器:10以下、受光器:10以下
使用湿度範囲
35〜85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-25〜55(結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30〜70
保存湿度範囲
35〜85%RH
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
最小検出物体
Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐ノイズ
-
投光素子
赤色LED(変調式)
応差(ヒステリシス)
-
出力動作
入光時ON
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)/1V以下(流入電流16mAにて)
ケーブル延長(m)
0.3mm
2
以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能
入光表示灯
-
動作切換スイッチ
無
取付姿勢
サイドON
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出対象
不透明体
検出光
拡散光
保存湿度範囲(%RH)
35〜85
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
耐振動(耐久)(Hz)
10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日〜2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。