カット綿

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500g×20袋) 注文コード37655046 品番8×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

医療脱脂綿を一定サイズにカットしたものです。
必要な量を素早く使用できますので経済的です。
オートカット・パックシステムで裁断。包装しますので清潔です。
オートクレープ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌可能な製品ですが、プラズマ滅菌は不可能な製品です。

材質綿100% 厚さ(mm)5 寸法(mm)80×160 規格一般医療機器 滅菌なし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590503 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655046
2021-01-19
用途:
製品納品時の梱包クッション
株式会社シケン 様

カット綿は、使いやすいサイズなのでよく購入する。
他のサイト価格と比較してもモノタロウは安定的に、また多少安価に購入できる。
但し、20個入は保管場所を要するので、10個入も欲しいと思う。

対象商品:
37655046
2014-10-15
用途:
美容室で使用
ファニー 様

毛羽立ちも少なく使いやすい。もう少し粘り感があれば完璧。価格は一番安そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする