綿棒(片綿)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×15袋) 注文コード 37655222 品番 #100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

衛生的な綿棒です。
綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。
軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。
用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。

形状先細り型 タイプ片綿球 滅菌なし 長さ(cm)15 頭径(Φmm)Φ2.6×11 材質(軸)紙(極細) 滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655247
2018-09-20
用途:
基板洗浄に使用

棒と綿の接着もしっかりしているので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする