洗浄綿 ビナコット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20包) 注文コード 37655283 品番 レギュラータイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

皮膚のよごれた部分の清拭、清浄に使用する消毒剤を含浸させた清浄綿です。
2つ折なの広げても使用できます。
アルミパック包装なので長期保存できます。
表面の毛羽を抑えてあります。
高圧蒸気滅菌してあります。
医療脱脂綿

成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液 寸法(mm)80×75 滅菌済み 滅菌方法オートクレーブ滅菌 医薬品医療機器等法医薬部外品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする