六角ナット1種(ステンレス)

(258件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード37655387 品番M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。
並目

材質ステンレス(SUS304) ねじの呼びM22 寸法H(mm)18 二面幅B(mm)32 厚さ(mm)18 ねじピッチ(mm)2.5 規格1種 ねじの種類ナット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 258
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05528765
2021-12-22
用途:
屋外門扉の戸車の取り付け

屋外門扉の戸車の取り付けに使用しました
購入時に取り付けられていたナットが
屋外なのに鉄が使われてました
さびついて固まり交換もできず
切って取り替えました。
今後はそうならないようにステンレスを使用しました
使用して半年が経ちました何の問題もありません。安く買えました

対象商品:
05528722
2021-10-02
用途:
屋外のボックス製作時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

屋外のステンレス材使用のボックス製作時
ステンレス製なので屋外で使用しても錆びにくいのですごく良かったです。
値段も安いので助かりました。

対象商品:
05528747
2021-08-10
用途:
マフラー固定に
製造業

純正のマフラーから上質のステンレスマフラーに交換した際に
鉄のボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーだと
電蝕する恐れが有るので、全てステンレスで揃えました。
基本、強度は変わらないので自己満足ですが良かったと思います。

対象商品:
05528756
2021-04-08
用途:
浴室乾燥機の天吊り用
自動車・二輪車・自転車関連業

適切なコーキング等の処置をすれば、天井裏の湿気は予防できるが10年以上使用する部材でもあるので腐食防止を兼ねてステンレスを選択。
大阪魂やモノタロウブランドは価格・品質も含めよくできている物が多いので多用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05528747
2021-07-11
用途:
鉄の扉 固定に使用
製造業

鉄の扉固定で使用しましたが 問題無く固定出来ました。

対象商品:
05528731
2021-03-30
用途:
ボルトの固定。
有限会社平井電設 様

何の問題も無く使用可能です。SUSなので錆の心配も無く、屋外でも安心して使用できます。大阪魂コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
05528747
2021-07-07
用途:
基礎のボルトドメに

基礎のボルトドメに使用。問題はないと思います。1種なので方向がありますが、私はむしろそれがいいです。

対象商品:
05528731
2021-06-03
用途:
ポリカの設置に使いました。
建設業・工事業

注文後すぐに到着し施行日に間に合いました。
使いやすいサイトなので今後も利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする