曜日別特売
R87F-A1A83L AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R87F-A1A83L AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655563
R87F-A1A83L AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655563
R87F-A1A83L AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655563

AC軸流ファン R87F

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)□80×t25入力電圧(V)AC100注文コード37655563品番R87F-A1A83L
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。

形状角形種類ACファン形式樹脂羽根シリーズ端子引出端子:リード線タイプ定格電流(A)(50/60Hz)0.063/0.055定格入力(W)(50/60Hz)5/4入力電圧(V)AC100使用軸受ボールベアリング質量(g)約230周波数(Hz)50/60規格UL/CSA定格電圧(V)AC100保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)最大風量(m3/min)0.4/0.5(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁階級IEC B種(130℃)、UL A種(105℃)、CSA A種(105℃)音圧レベル(dB)28/30(50/60Hz)絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%最大静圧(Pa)19.5/23.5(50/60Hz)材質(羽根)ガラス入ポリカーボネートサイズ(mm)□80×t25保護方式インピーダンスプロテクト回転速度低速フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1900/2100(50/60Hz)フレーム(mm)80×80特性標準軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.4m**3/min 60Hz: 0.5m**3/min
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37655676
2025-12-23
用途: ボイラー制御盤の冷却
太洋軒あわやま製麺所

もう20年以上も使っているボイラーの制御盤冷却用ファンが異音を出していて、取り替える為に流石に同じメーカーは無くて、きっちり寸法図が製品情報に記載されていた為、最安の同等機種を選ぶ事が出来ました。到着して早速取り替えました。電源ケーブルが流用出来なかった場合を想定して電源ケーブルも注文しましたが、元のファンの電源ケーブルがそのまま使えました。可能なら、電源プラグ部分の写真や寸法が有れば、無駄な買い物しなくてよかったのですが、今回はキャンペーンやクーポンでお安くして頂いたので、この点での減点は有りません。

2025-08-21
用途: 煙の送風に使用
製造業

煙を強制的に排出するために購入しました。
風量も問題ありませんでした。

2025-02-05
用途: 電気炉の排熱冷却
教育・研究機関

フィンガードとプラグコードを一緒に買いました。順調に動いています。風量も問題ありません。

対象商品 : 37655712
2024-07-22
用途: エアコンガス回収機の熱逃がし追加ファンに
TwinEight88

自動車用エアコンガス回収機の庫内部温度上昇に
よるモーター破損が発生しモーター修理にプラスして
ファン追加による熱逃がし対策に使用しました。
取り付けは普通に自作の型紙を使用し鉄板を切断し
配線は115V物を購入したので適切な電圧の所へ
配線を行い起動させました。
作動音は爆静音とは言い難いですが煩いと言う事も
無くて、ちゃんと作動してますよ位の音かと思います。
風量は120mm四方の商品ですが予想よりは風量が
多いので空冷的な感覚では良い感じかと思います。
これで安心して回収機を作動させられます。

1が参考にしています
対象商品 : 08592114
2024-08-19
用途: 今年の夏は暑いので、冷却用として使用

騒音レベルも低く、消費電力も少ないので使いやすい。
固定用にφ4.2の貫通穴が開いているが、M4のリコイルを組み込むことにより、M4ネジをナット無しで使用している。
本体には専用コネクターの設定があるので、専用ケーブルとセットしようすることがMUST。

1が参考にしています
対象商品 : 08592105
2024-08-26
用途: 印刷物の乾燥に
牧原加工所製造業

作業所の中では.
音も気にならないし風量もそこそこ
値段の割に良いと思います
耐久性はまだ・・?

2025-02-16
用途: 製品部品として
製造業

品質も安定しており、いつも発注させていただいております。

対象商品 : 08592096
2024-05-21
用途: パワコンのヒートシンクを冷却

10時間/Dayで5~6年の耐用を期待しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする