※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R87F-A6A85HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655624 R87F-A6A85HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655624 R87F-A6A85HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 37655624

AC軸流ファン R87F

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)□80×t38 入力電圧(V)AC230 注文コード37655624 品番R87F-A6A85HP
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・入力電圧など48種類から選べます 他の種類を見る

最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。

形状角形 種類ACファン 形式樹脂羽根シリーズ 端子引出端子:端子タイプ 定格電流(A)(50/60Hz)0.060/0.050 定格入力(W)(50/60Hz)10/9 入力電圧(V)AC230 使用軸受ボールベアリング 質量(g)約280 周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 定格電圧(V)AC230 保存温度(℃)-40〜+85(氷結しないこと) 最大風量(m3/min)0.8/0.9(50/60Hz) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30〜+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25〜85%RH 絶縁階級IEC B種(130℃)、UL A種(105℃)、CSA A種(105℃) 音圧レベル(dB)32/36(50/60Hz) 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 最大静圧(Pa)42.1/58.8(50/60Hz) 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート サイズ(mm)□80×t38 保護方式インピーダンスプロテクト 回転速度高速 フレーム厚さ(mm)38 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) フレーム(mm)80×80 特性標準 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(ノミナル値)50Hz: 0.8m**3/min 60Hz: 0.9m**3/min
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655676
2025-12-23
用途:
ボイラー制御盤の冷却
太洋軒あわやま製麺所 様

もう20年以上も使っているボイラーの制御盤冷却用ファンが異音を出していて、取り替える為に流石に同じメーカーは無くて、きっちり寸法図が製品情報に記載されていた為、最安の同等機種を選ぶ事が出来ました。到着して早速取り替えました。電源ケーブルが流用出来なかった場合を想定して電源ケーブルも注文しましたが、元のファンの電源ケーブルがそのまま使えました。可能なら、電源プラグ部分の写真や寸法が有れば、無駄な買い物しなくてよかったのですが、今回はキャンペーンやクーポンでお安くして頂いたので、この点での減点は有りません。

2025-08-21
用途:
煙の送風に使用
製造業

煙を強制的に排出するために購入しました。
風量も問題ありませんでした。

2025-02-05
用途:
電気炉の排熱冷却
教育・研究機関

フィンガードとプラグコードを一緒に買いました。順調に動いています。風量も問題ありません。

対象商品:
37655712
2024-07-22
用途:
エアコンガス回収機の熱逃がし追加ファンに
TwinEight88 様

自動車用エアコンガス回収機の庫内部温度上昇に
よるモーター破損が発生しモーター修理にプラスして
ファン追加による熱逃がし対策に使用しました。

取り付けは普通に自作の型紙を使用し鉄板を切断し
配線は115V物を購入したので適切な電圧の所へ
配線を行い起動させました。

作動音は爆静音とは言い難いですが煩いと言う事も
無くて、ちゃんと作動してますよ位の音かと思います。
風量は120mm四方の商品ですが予想よりは風量が
多いので空冷的な感覚では良い感じかと思います。
これで安心して回収機を作動させられます。

1人が参考にしています
対象商品:
08592114
2024-08-19
用途:
今年の夏は暑いので、冷却用として使用

騒音レベルも低く、消費電力も少ないので使いやすい。

固定用にφ4.2の貫通穴が開いているが、M4のリコイルを組み込むことにより、M4ネジをナット無しで使用している。
本体には専用コネクターの設定があるので、専用ケーブルとセットしようすることがMUST。

1人が参考にしています
対象商品:
08592105
2024-08-26
用途:
印刷物の乾燥に
牧原加工所 様 (製造業)

作業所の中では.
音も気にならないし風量もそこそこ
値段の割に良いと思います
耐久性はまだ・・?

2025-02-16
用途:
製品部品として
製造業

品質も安定しており、いつも発注させていただいております。

対象商品:
08592096
2024-05-21
用途:
パワコンのヒートシンクを冷却

10時間/Dayで5〜6年の耐用を期待しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする