グラスウール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード37655922 品番11365001
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

保温材、断熱材として利用できます。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。
耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
電気炉の内装にも使われています。
高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。

耐熱温度(℃)200 線径(μm)約9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:676

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655922
2012-09-28
用途:
産業用機械の断熱材
株式会社大成アーク工業 様

産業用機械の断熱で使用した。

一つの機械で、縦40cm・横40cm・高さ3cm使用するが、
1袋(1kg)で、7台分使えた。

値段と何より納期の短さが助かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする