曜日別特売
FT-251 マルチクール COVER WORK(カバーワーク) 37656175

FT-251 マルチクール COVER WORK(カバーワーク) 37656175
FT-251 マルチクール COVER WORK(カバーワーク) 37656175

マルチクール

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37656175品番FT-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

夏でもクールにキメる、保冷剤シリーズ。
洗って繰り返し使える。

材質
(本体)綿、ポリエステル、ナイロン
(保冷剤)CVC
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。ネイビー長さ(cm)65幅(cm)8.5サイズロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37656166
2018-08-07
用途: 屋内作業
製造業

余分な長さがないので、機械への巻き込み等は発生しないと思うが、少し窮屈と感じる。

対象商品 : 37656166
2017-09-13
用途: 作業時
株式会社いわいその他業種

長さが調節できないのでやや使い勝手の悪さを感じております。

対象商品 : 37656175
2015-12-14
用途: 熱中症対策
教育・研究機関

首にフィットして心地よいです。
保冷材は長持ちですが、入れるときにもう少しつっかえにくくなっているといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする