S-56 カーゴ・バー ユタカメイク 37656534 S-56 カーゴ・バー ユタカメイク 37656534 S-56 カーゴ・バー ユタカメイク 37656534 S-56 カーゴ・バー ユタカメイク 37656534

カーゴ・バー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37656534 品番S-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パイプを回して、左右の両側壁を突っ張ってバーを容易に固定します。
工具不要!!突っ張り棒の要領で、取り付け・取り外しが簡単。バーを手で回転させることで伸び縮みします。
125cm〜185cmの間隔に適応。
一段積みのみ対応。

用途軽トラ・バン・ワゴン・ピックアップトラックの荷台の荷物押さえに。 トラスコ品番397-7706 材質鉄、ゴム 高さ(mm)50 質量(g)1550 長さ(m)1.25〜1.85 寸法(cm)125〜185 包装形態袋入 縦(mm)1100 横(mm)100 太さ(Φmm)外パイプ:28.6、内パイプ:25.6 取付ベース寸法(mm)60×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37656534
2023-02-25
用途:
ピックアップトラックの荷台の荷崩れ防止に
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

灯油タンクやガソリン携行缶の転倒防止に使用しています、しっかりと固定してでき簡単にはズレたりしません。

対象商品:
37656534
2021-12-14
用途:
カーゴ荷台のシートの固定に使用

カーゴ荷台のシートの固定に使用、
荷物の固定にも使え、しっかりした作りで有難いです。

対象商品:
37656534
2021-12-01
用途:
荷物の押さえに使用
MKロジサービス 様 (運輸・通信業)

想像通りでした。
滑りずらく、
強度も十分です。
調整がしやすい。

対象商品:
37656534
2019-12-05
用途:
謳い文句とは違う使い方ですが?

荷物固定作業ではなく、デッキバンの荷台の雨よけシート取り付けに使いました。ほぼ最短にしたかったのですが回転止めピボットが足りなく(説明の最短にはなりません)
追加穴を開けて付けましたそれが星一つ減 、あとはせっかく良い塗装をしてあるので両端の伸縮ボルトも黒い物にすれば見栄え的によくなり、強そうにも見える(私は黒色にペイントしました)
また、伸ばす回転方向が明示されていればもっと良いな!
他の突っ張り棒とは違いしっかりと止められて自画自賛でした。

2人が参考にしています
対象商品:
37656534
2019-02-08
用途:
軽トラで。
その他業種

この、カーゴバーを使用することで、荷崩れを心配せずにブレーキを踏む事が出来ます。

対象商品:
37656534
2018-09-07
用途:
ワンボックスカーの荷室と座席との仕切りに使用しました。
運輸・通信業

ワンボックスカーの4ナンバー登録するために、仕切り棒を探してた所、プラスチック製のは、多々あるが強度的に不安なため鉄製を探してたところ長さ、太さ、重さ丁度いいのを見つけ購入しました。強度も十分ありそうですし長さの調節もしやすいです。

対象商品:
37656534
2018-07-02
用途:
保冷庫区切り

取り付けが簡単で良い。もちろん取り外しも簡単で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37656534
2022-02-03
用途:
軽トラの荷止め
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラの荷止めに使用。強度は問題なさそう、伸縮での長さ調節がいまいち縮まないので穴あけ加工にて15cm程縮められるようになった。ストッパーの位置がわからなくなるのでストッパー側に一周ラインを書き入れどの位置にストッパーが来てるか分かるようにしました。(ストッパーが迷子になりがち)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする