R134Aクィックジョイントバルブタイプ本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37656577 品番 18191A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

バルブ付クイックジョイント。
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。

対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a 種別本体のみ タイプ高圧側 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする