車用R134ホース 3本セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード37656595 品番30060-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!

セット内容
M10×P1.5 黄1本/青1本
M12×P1.75 赤1本
対応冷媒種別R134a 用途チャージングホース3本セット 適合車専用R134a 黄・青・赤 常用圧力(MPa)3.5 破壊圧力(MPa)17.5 ホース長さ(cm)150 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-08-20
用途:
カーエアコンのガスチャージなど
チガヤテクニカル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前から使用してた物と、同じメーカーの物だったので、購入しました。長年使用しましたが、耐久性もあり、決めました。若干ホースは硬めですが、個人的には好みです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする