車用R134A クイックジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ車用低圧側 注文コード37656735 品番CPA-11NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

クイックジョイント
完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。

対応冷媒種別R134a 適合車専用R134a タイプ車用低圧側 ねじの呼び寸法M14(メス) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする