ペンバーナー ペンバーナー プリンス(フカシロ) 37656884 ペンバーナー ペンバーナー プリンス(フカシロ) 37656884

ペンバーナー

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37656884 品番ペンバーナー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式

用途
細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別
充填式
ポケット型
質量(g)57.5 外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)15 火炎形状集中炎(極細炎) ガス容量(g)2.7
注意
※燃焼時間は噴射量からの計算値となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
ろう付け

新富士バーナー一般用銀ロウ で使用したが銀ロウが溶けないので使い物らならない。火力が弱い。

対象商品:
37656884
2023-08-15
用途:
お焼香の香炭に着火させます

着火の確かさ、炎が出てからの持続時間の長さ(一般のターボバーナーは立ち消えがよく有ります)、多少高価ではありますが、素晴らしい品物です。
10年くらい前に購入しています。壊れた訳ではなく(耐久性も凄いです!)これをメインに他のバーナーを使っていますが、これにはかなわないのでもう一本購入しました。(業務で使っております、ヨイショではありません。)

対象商品:
37656884
2022-11-15
用途:
出先での簡易的なロウ付け
教育・研究機関

コードやガスラインが無く、独立で使用できるので、出先での簡易的なロウ付け(ステンレス)に使用しています。バーナーの温度は十分ですし、炎の広がりが少ないので、局所的なロウ付けに向いています。着火も、ペン後部のボタンの押し込むことで、一発で点火できます。ただ、ガスの充てん量を観察する「窓」が欲しいところです。

3人が参考にしています
対象商品:
37656884
2023-02-03
用途:
銀ろう付けに使用

銀ろう付けに使用しています。ハンディタイプで細かい所のろう付けが出来、火力も調整可能で重宝しています。

対象商品:
37656884
2022-04-22
用途:
現場での収縮チューブつぶし、編組チューブの末端処理
テクノフリーク 様

ライタータイプのものと比べ長いことが逆に使いやすくなっている。
探しやすく、持ちやすく、トーチ部分の耐久性も充分。

対象商品:
37656884
2020-10-30
用途:
機械のメンテナンス他
株式会社末広 様 (建設業・工事業)

コンパクトな見た目とは逆に力強いバーナーで非常に助かります。
使用後は火口が相当熱くなりますが、キャストがある為置く事が出来るので便利ですよ。

対象商品:
37656884
2024-01-14
用途:
ろう付け
株式会社エージェントシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

速攻で壊れた。使用頻度が低いため数回目の使用で壊れたが、購入から4か月ほど経過していたせいで返品も不可。安物買いの銭失いになるので購入しないほうが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37656884
2020-02-15
用途:
弱電作業時、熱収縮チューブで使用

まだ新品ですので確実に着火します。
今後の性能維持に期待したいです。
軽くていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする