NK-HDMI-BK-1.5N HDMIケーブル 1.4VA 日本アンテナ 37657103

HDMIケーブル 1.4VA

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37657103 品番NK-HDMI-BK-1.5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能)
映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。
HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル)
オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。
色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。
両端子24金メッキ仕様。

ケーブル長(m)1.5 仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル 種別1.4aHDMIケーブル ピン数(ピン)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24741703
2023-02-14
用途:
映像用
サービス業

使い心地、映像品質、伝送速度などどれも大きな問題はなかったように思います。

対象商品:
35133296
2020-09-04
用途:
PCとプロジェクターを連絡する為に使用
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部 様 (医療・福祉・介護関連業)

プロジェクター使用中に関して充分機能を発揮しております

1人が参考にしています
対象商品:
50852673
2020-06-03
用途:
プレステとテレビの接続
農・林・水産業

接続して確認したところ、きれいに映っています。満足しています。

対象商品:
50852673
2018-06-22
用途:
授業の時のPCと視聴覚設備との繋ぎ
教育・研究機関

画像に加え音声を必要とする授業で使用するために購入した。スピードも含めて機能的には十分であり、他社と比べて値段が安いのが良い

対象商品:
50852673
2018-05-16
用途:
PCとモニター間
農・林・水産業

信頼できるメーカー製なので、とてもお買い得な良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37657103
2015-07-10
用途:
ブルーレイレコードの接続
増田モータース商会 様

通常どうり、普通に映ります、安い、ので助かっています。

対象商品:
37657103
2014-01-13
用途:
ブルーレイディスクレコーダーの接続
アーケムビジネスジャパン株式会社 様

価格の割に良かったです

対象商品:
37657103
2016-08-18
用途:
PS3を接続

長さも選べ値段も高くなく、問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする