取付金具

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37657112 品番BK-32ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
サビに強い

用途ベランダ格子手すり用 仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ 挟み能力(mm)20〜100 マスト径(Φmm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37657112
2024-01-10
用途:
BSアンテナ取付
その他業種

金具がしっかりしていて取付も簡単、アンテナの見栄えも格段に良くなりました。

対象商品:
37657112
2018-03-19
用途:
地デジアンテナの取り付けに使用
サービス業

無線用鉄塔に地デジアンテナを取り付けるために使用しました。取り付け方法、作業、取り付け後の強度等、特に問題ありませんでした。

対象商品:
37657112
2014-07-12
用途:
BSアンテナの取り付けに使用。

挟み込み寸法が広いので取り付けの自由度が高い。
コストパフォーマンスも高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする