MD-60D 2連はしご MD-D アルインコ 37657401 MD-60D 2連はしご MD-D アルインコ 37657401 MD-60D 2連はしご MD-D アルインコ 37657401 MD-60D 2連はしご MD-D アルインコ 37657401

2連はしご MD-D

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37657401 品番 MD-60D
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。

全長(m)6.02 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3540×441×109 縮長(m)3.95 質量(kg)15.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定 仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式 踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42 収納長(m)3.54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする