Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Panasonic(パナソニック)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
Panasonic(パナソニック)の 電磁開閉器その他関連用品
スイッチボックス用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37657672
品番
BEH9001
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種類
関連商品
長さ(mm)
115
幅(mm)
70
材質
プラスチック
色
クリームグレー(マンセル6Y8/1.5)
適合機種
BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
用途
ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に