MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
65
注文コード
37657934
品番
FC65W3(CN65)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
JIS適合品
CN65釘
長さ(mm)
65
頭部径(Φmm)
7.1
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
適合釘打機
HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-665S、CN-890S
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース